- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 台車 ゴムバンドのおすすめ人気ランキング
台車 ゴムバンドのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新125件の「台車 ゴムバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台車 ロープ」、「台車用荷崩れ防止」、「台車 ゴム」などの商品も取り扱っております。
カゴ台車の扉をしっかり固定できるゴムベルトです。
幅3cmのベルトのため、面でしっかりホールドできます。
フック式のため取り外し楽々!
用途カゴ台車の扉、商品の固定に
材質
再利用タイヤチューブ
簡単に取り付けができます。
金属製とちがい、商品を傷めません。
タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。
幅(mm)
20
厚さ(mm)
1.3~2.6
材質
再利用タイヤチューブ
荷物をしっかりと固定する事が出来ます。ネットの形状ではなく、幅3cmのベルトを使用して固定するため、荷物を線ではなく、面でしっかりとホールドすることが可能です。盗難の予防にも効果が期待出来ます。ネットではカバーしきれない場合にはとっても便利にお使い頂けます。ベルトの長さは調節が可能ですので、取り扱いも楽に出来ます。
ベルト長さ(mm)
最短:約600、最長:約860
付属品
フック4本
材質
ベルト部(ポリプロピレン)、フック部(ABS樹脂)
色
ブラック
質量(g)
約105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×1×600~860
1セット(2本)
¥819
税込¥901
当日出荷
移動の際は安全のため、ゴムバンド(オプション)のご使用を推奨いたします。
長さ(mm)
1300
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2.5
色
黒
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
片側に広幅のDフック金具が付いたゴムバンド。
用途カーゴの荷物に崩れ防止等に
伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定等。
材質
天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール
仕様
両端フック
両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。
工具を使わずに長さの調節ができます。
仕様
片端/Wフック+バックル付、片端(反対側)/バックル付
材質(フック)
スチール
ベルトを使った台車の荷崩れ防止。ワンタッチで簡単取付、しっかり固定。
大きな荷物もしっかり固定できる、ベルト長3.1m。
台車の背板に取り付けて使用します。
用途台車の荷物落下防止に
材質
PC/ABS樹脂、スチール、ステンレスバネ、PPベルト
質量(g)
460
使用温度範囲(℃)
-0~40
取付寸法(mm)
100~150(背板)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
87×112×175
材質(ベルト)
PP
取扱説明書
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
荷台の軽い荷物が滑らないよう、固定するのに便利です。
マジックテープになっているので、長さ調整、どこでも自由に固定ができます。
質量(g)
約20
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
EPDMゴムを使用しているので耐侯性に優れています。
用途荷物の固定に
最強フックで荷物をガッチリホールド。
対応性向上!狭い場所でも確実にかけられるスリムなフック。
耐久性向上!樹脂+金属フックの採用で強度アップで信頼性も向上!
材質
外/ポリプロピレン、内/ゴム
1.面ファスナー式で誰でも簡単に取り扱いができます。
2.オスとメスは強結合の組み合わせを採用しています。
3.繰り返しの使用が可能です。
4.台車の背板を利用して不要時は貼り付けておくことが可能です。
用途台車での荷物運搬時の荷崩れ防止
外周長(mm)
結束可能:約1.1~2.1
主な用途
固定・仮止め用
特性
強力
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質
ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
ベルト厚(mm)
1.7
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)
100
破断荷重(kg)
300
材質(止具)
亜鉛ダイキャスト
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
タイヤチューブから再生されております。パレットの荷崩れ防止ゴムに。
色
黒
両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。
工具を使わずに長さの調節ができます。
幅(mm)
20
厚さ(mm)
2
材質
再利用タイヤチューブ。フック部:スチール